Disco de cortar de diamante 115x22,23mm, ″TP″, azulejos ″professional″

N.º do artigo: 628578000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 628578000
EAN/GTIN 4061792174535
Número do fabricante 628578000

Descrição

Descripción:

  • Potente disco de cortar de diamante con borde cerrado para cortar sin roturas los bordes en piezas de trabajo con superficies de alta calidad con alto rendimiento de corte y muy buena vida útil
  • Resultados de corte rápidos y limpios gracias a la hoja principal extrafina con refuerzo de núcleo de acero y geometría especial del filo de corte
  • Especialmente indicado para: gres fino, azulejos, losas de piedra natural
  • Altura de segmento 10 mm

Característica:

  • Peso bruto: 0,148 kg
  • Diámetro x diámetro interior: 115 x 22,23 mm
  • Velocidad máxima: 13300 rpm
  • Dimensiones del segmento: 1,4 x 10 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta