Disco de cortar de diamante 150x22,23mm, ″UP″, Universal ″professional″

N.º do artigo: 628560000
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 628560000
EAN/GTIN 4061792174382
Número do fabricante 628560000

Descrição

Descripción:

  • Potente disco de cortar de diamante con filo segmentado para un corte rápido y agresivo de materiales duros con alto rendimiento de corte y muy buena vida útil
  • Especialmente adecuados para materiales de construcción en general, como hormigón, hormigón lavado, arenisca dura y blanda, ladrillos de arcilla
  • Bordes de corte limpios y alta velocidad de corte gracias a segmentos de dientes cortos especiales
  • Máxima seguridad gracias a los segmentos de diamante soldados con láser. Altura de segmento 9-10 mm.
  • Nº de pedido 628563000 y 628564000 con anillo reductor para máquinas con alojamiento de 20 mm o 25,4 mm

Característica:

  • Peso bruto: 0,260 kg
  • Diámetro x diámetro interior: 150 x 22,23 mm
  • Velocidad máxima: 10200 rpm
  • Número de segmentos: 18
  • Dimensiones de los segmentos: 20 x 2,4 x 9 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta