10 brocas HSS-R 5,7x93 mm

N.º do artigo: 627747000
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
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118
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
⌀ nominal DC 5,7 mm
Óleo de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Haste Mango cilíndrico
Comprimento total L 93 mm
Índice 10
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627747000
EAN/GTIN 4007430067579
Número do fabricante 627747000

Descrição

Descripción:

  • Broca helicoidal de acero de corte rápido de alto rendimiento según DIN 338, laminada por rodillo, cilíndrica, de corte a la derecha, tipo N
  • Afilado de superficie cónica de 118°, tolerancia de diámetro h8
  • Superficie negra
  • Adecuada para taladrar acero, metales NF, fundición de acero aleado y sin alear. Hasta 900 N/mm² de resistencia a la tracción.

Característica:

  • Longitud de trabajo: 57 mm
  • Diámetro: 5,7 mm
  • Longitud total: 93 mm
  • Unidad de venta: 10

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta