Estuche plástico SP HSS-G, 19 piezas

N.º do artigo: 627668000
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
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Ângulo da ponta: 135
  • Haste: Mango cilíndrico
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
Óleo de corte HSS
Norma DIN 338
Ângulo da ponta 135 grau
Haste Mango cilíndrico
Número de brocas 19
com cartucho sim
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627668000
EAN/GTIN 4007430332356
Número do fabricante 627668000
Número L L01750 1841

Descrição

Descripción:

  • Broca para metal, HSS-G, modelo rectificado, cilíndrica, DIN 338, tipo N, afilado en cruz 135°, superficie pulida, de 19 piezas, en estuche plástico
  • Ø 1 - 10 x 0,5 mm; adecuada para perforaciones en acero y fundición de acero, aleado y sin alear, fundición gris, fundición maleable, fundición esferoidal, hierro sinterizado, alpaca, grafito, metales NF, material sintético. Hasta 900 N/mm² de resistencia a la tracción

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta