Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Los recipientes basculantes deben levantarse con una carretilla elevadora para su vaciado. Al bajar el contenedor al suelo, el volquete se eleva automáticamente y se devuelve a la posición de carga. Robusta estructura soldada de chapa de acero de 2 mm, fuertemente soldada, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Estándar con palas de carretilla, seguro contra caídas y bloqueo de inclinación, cadena de eslabones como protección anticaídas. Tire de la cuerda para soltar la liberación del asiento del montacargas. La adición ″A″ significa con grifo de purga y colador para separar líquidos y sólidos.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 1000
Capacidad (litros): 750
Dimensiones de la caja (mm): 1164 x 1241 x 598
Altura del borde de descarga sin rodillos (mm): 519
Altura del borde de descarga con rodillos (mm): 756
Longitud total (mm): 1390
Ancho total (mm): 1300
Altura total (mm): 676