{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sextavado | 2,5 mm | |
Comprimento da lâmina | 60 mm | |
comprimento total | 105 mm | |
Perfil de saída | Vaso de 6 caras | |
Material do punho | Elastómero | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 627447 2,5 | |
EAN/GTIN | 7610733287406 | |
Número do fabricante | 1206.2,5-60 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave de parafusos sextavada, com cabo em T 2,5
sob pedido
Em stock
477 peças em stock
5,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 645 peças em stock
2,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
848 peças em stock
4,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Vaso de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
comprimento total | 105 mm | 119 mm | 146 mm |
Comprimento da lâmina | 60 mm | 100 mm | 100 mm |
Superfície | cromado | niquelado; cromado | |
Sextavado | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Material do punho | Elastómero | Haptoprene | |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |