metaBOX 145 L für BS LTX / SB LTX, 18V

N.º do artigo: 626891000
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
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 626891000
EAN/GTIN 4061792189515
Número do fabricante 626891000

Descrição

Descripción:

  • Sistema de transporte y almacenamiento inteligente para un trabajo móvil
  • Extremadamente robusto y resistente a roturas gracias al material y la forma para una máxima capacidad de carga
  • Protección óptima de máquinas y accesorios contra la suciedad y humedad (IP43)
  • Apilamiento y acoplamiento rápidos y fáciles de las cajas en todos los anchos del sistema
  • Es posible abrir una caja en la pila sin necesidad de desacoplarla
  • Cómoda empuñadura frontal para transportar cerca del cuerpo y asa de tapa extra ancha (no en 185 XL) para transportar varias cajas en una pila
  • Numerosos separadores (accesorios) de ajuste preciso para la organización individual dentro de la caja
  • Accesorios inteligentes: tabla de ruedas para una movilidad máxima y una placa adaptadora para asegurar las cajas en el vehículo
  • metaBOX 145 L, adecuada para BS LTX / SB LTX, 18V

Característica:

  • Dimensiones: 496 x 296 x 145 mm
  • Peso: 1,99 kg
  • Dimensiones internas: 479 x 268 x 110 mm
  • Volumen de la caja: 14,1 l.
  • Material: ABS
  • Máx. Capacidad de carga tapa: 125 kg

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta