Varilla agitadora SR 12-150

N.º do artigo: 626743000
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
Número do artigo 626743000
EAN/GTIN 4007430281456
Número do fabricante 626743000
Número L L01750 315

Descrição

Descripción:

  • Ideal para todos los materiales líquidos y extensibles
  • Efecto de mezcla de abajo hacia arriba, el agitador se enrosca por sí mismo en el material, el anillo tiene un efecto protector para el depósito
  • Mezcla rápida y homogénea de materiales de baja viscosidad
  • Especialmente adecuado para la preparación de mortero de capa delgada para pegar bloques de precisión

Característica:

  • Diámetro: 150 mm
  • Longitud: 590 mm
  • Máx. Cantidad de material: 40 - 65 kg
  • Tipo de mango: M 14

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta