Platos soporte 115 mm, M 14, con anillos refrigeradores

N.º do artigo: 626455000
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
Tipo de produto Plato de apoyo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 626455000
EAN/GTIN 4061792172258
Número do fabricante 626455000

Descrição

Descripción:

  • Platos soporte duros para discos de fibra, ideales para trabajos bastos de rectificado
  • Anillos refrigeradores de forma especial para una alta potencia abrasiva y un rectificado especialmente frío
  • Plato soporte de material plástico termoestable y resistente a la temperatura.
  • Trabajo seguro y protegido contra chispas gracias a su diseño innovador, adaptado de manera óptima a las dimensiones de las cubiertas protectoras estándar de Metabo. También adecuados para las amoladoras angulares con Autobalancer de Metabo, y las amoladoras angulares de cabeza plana de Metabo
  • Tuerca de sujeción incluida en el suministro estándar
  • Velocidad máxima de trabajo: 80 m/s

Característica:

  • Diámetro: 115 mm
  • Máx. número de revoluciones: 13300 rpm
  • tuerca de apriete: M 14

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta