Chave Allen sextavada, com cabeça esférica cromado 8

N.º do artigo: 626082 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 8 mm
Material Acero al cromo-vanadio
Comprimento do braço 112 × 32 mm
Perfil de saída Destornillador de 6 caras
Função de retenção no
Superfície cromado
Cabeça esférica no braço comprido sim
Ângulo de 100 graus não
Modelo comprido não
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 626082 8
EAN/GTIN 4062406570378
Número do fabricante 626082 8

Descrição

Ejecución:

Eixo angular; comprimentos otimizados das pernas. Com cabeça esférica pode ser posicionada a um ângulo de até 30°.
Aço cromo-vanádio, totalmente endurecido (resistente), superfície cromada.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave Allen sextavada, com cabeça esférica cromado 8

Chave Allen sextavada, com cabeça esférica cromado 8

sob pedido
Em stock
14 peças em stock
3,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
813 peças em stock
1,44 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
514 peças em stock
1,35 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
53 peças em stock
4,85 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Perfil de saída Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras Chave de parafusos sextavada Destornillador de 6 caras
Função de retenção no Bola de bloqueo con muelle a partir de tam. 3
Superfície cromado niquelado manganeso-fosfatado
Sextavado 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Material Acero al cromo-vanadio Acero al cromo vanadio
Comprimento do braço 112 × 32 mm 108 × 44 mm 108 × 44 mm 200×36 mm
Tipo de produto Destornilladores Destornilladores Chave de parafusos Destornilladores

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta