Chave Allen sextavada, com pino 5

N.º do artigo: 626070 5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
226 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 5 mm
Comprimento do braço 28×80 mm
⌀ do pino 3 mm
Perfil de saída Destornillador de 6 caras con espiga
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 626070 5
EAN/GTIN 4062406648336
Número do fabricante 626070 5

Descrição

Ejecución:

Haste sextavada angulada; totalmente endurecida (resistente); em ambas as extremidades com pinos de centragem, adequada para parafusos conforme DIN 6912 (Ribe CS).

Norma:

Semelhante a DIN 6911.

Material:

Aço cromo-vanádio, superfície niquelada.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta