Chave Allen sextavada, com cabeça esférica cromado 5

N.º do artigo: 626063 5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
494 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 5 mm
Comprimento do braço 95×30 mm
Perfil de saída Destornillador de 6 caras
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 626063 5
EAN/GTIN 7610733218912
Número do fabricante 212.5

Descrição

Ejecución:

Eixo angular; comprimentos otimizados das pernas. Com cabeça esférica pode ser posicionada a um ângulo de até 30°.
Liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza e dureza possíveis. Superfície niquelada e cromada.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave Allen sextavada, com cabeça esférica cromado 5

Chave Allen sextavada, com cabeça esférica cromado 5

sob pedido
Em stock
494 peças em stock
4,17 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 406 peças em stock
0,69 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 411 peças em stock
0,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
63 peças em stock
3,55 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
2,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Perfil de saída Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras Chave de parafusos sextavada Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras
Função de retenção Bola de bloqueo con muelle a partir de tam. 3 no
Superfície niquelado manganeso-fosfatado cromado
Sextavado 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Material Acero al cromo vanadio Acero al cromo-vanadio
Comprimento do braço 95×30 mm 85 × 33 mm 85 × 33 mm 160×28 mm 90×25 mm
Tipo de produto Destornilladores Destornilladores Chave de parafusos Destornilladores Destornilladores

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta