10 hojas de lijar adhesivas 100x150 mm, P 40, madera, FMS

N.º do artigo: 625603000
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
Granulometria 40
Comprimento da lixa 100 mm
Tipo de produto Papel abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 625603000
EAN/GTIN 4007430157515
Número do fabricante 625603000

Descrição

Descripción:

  • Papel de lija de gran calidad con distribución densa y con un alto grado de abrasión
  • Para enchapados, madera maciza, poliéster, chapas de acero y de acero fino, metales NF, metales ligeros
  • P. ej. para el lijado de frentes de armario y laterales enchapados, lijado de piezas de muebles recubiertas de láminas y con cantos de cola termofusible, lijado decorativo de chapas de acero fino, lijado de reparación y desbarbado de cortes de chapa

Característica:

  • Dimensiones: 100 x 150 mm
  • granulación / granulometría: P 40
  • Unidad de venta: 10

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta