Batería de conexión insertable Li-Power 12 V - 2,0 Ah

N.º do artigo: 625438000
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
Tipo de produto Batería

Números de identificação e classificações

Número do artigo 625438000
EAN/GTIN 4007430254795
Número do fabricante 625438000
Número L L01760 2

Descrição

Descripción:

  • Gestión inteligente de batería para una larga vida útil de las baterías con garantía de 3 años
  • Supervisión electrónica permanente de las células individuales (ESCP) al cargar, vida útil especialmente larga
  • Sin efecto de memoria
  • Larga capacidad de almacenaje con una descarga propia prácticamente nula
  • Características ambientales excepcionales

Característica:

  • Capacidad de la batería: 2 Ah
  • Energía: 24 Wh
  • Peso: 185 g
  • El voltaje del paquete de baterías es de 12 V.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta