Plato de apoyo con enganche de tejido autoadherente 125 mm 5/8″/ Pyramid

N.º do artigo: 623298000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Plato de apoyo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 623298000
EAN/GTIN 4007430196170
Número do fabricante 623298000

Descrição

Descripción:

  • Con fijación de enganche con tejido autoadherente y capa intermedia flexible, esponjado; para el asiento de accesorios para pulir y lijar
  • Disco abrasivo para pulir y para trabajos medianamente difíciles de rectificado. Especialmente recomendable para las hojas de lijar adhesivas Metabo Piramidal

Característica:

  • Espesor: 3 mm
  • Diámetro: 125 mm
  • rosca interior: 5 cm/8 pulg.
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta