Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Chave de caixa com cabo em T Haptoprene bicomponente, comprimento da lâmina 200 mm 11

N.º do artigo: 622550 11

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 11 mm
comprimento total 277 mm
Comprimento da lâmina 200 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces
Tipo de produto Chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 622550 11
EAN/GTIN 4045197721679
Número do fabricante 622550 11

Descrição

Ejecución:

Cabeça de chave sextavada profunda, com trabalho limpo.
Cabo em T ergonómico com superfície de Haptoprene de fácil preensão e um núcleo de plástico resistente a impactos. Lâmina de liga especial de cromo-vanádio. Superfície niquelada e cromada.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta