El paso de la clavija de giro 190 mm, d 5 6 mm

N.º do artigo: 6219350
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Pasador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6219350
EAN/GTIN 4010886621936
Número do fabricante 6219350

Descrição

Descripción:

Acero al vanadio 31CrV3, cromado, completamente endurecido

Característica:

  • Diseño: completamente templado
  • Ranura Ø 1: 5,00 mm
  • Pasador [mm] Ø 2: 6,00 mm
  • Longitud total [mm]: 190 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromado

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta