Llave de doble tubo, eje hueco, hexágono 13x17 mm

N.º do artigo: 6211450
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6211450
EAN/GTIN 4010886621141
Número do fabricante 6211450
Número L L60160 2576

Descrição

Descripción:

Con diferentes anchos de llave
Con orificio para pasadores 26 D y 26 RS (solicitar por separado)
Con agujero para pasador No. 26 D y No. 26 RS (por favor, pida por separado)
* fuera de norma

Característica:

  • 26 D: 10
  • 26 RS: 2
  • Profundidad de inserción 1: 9,5 mm
  • Profundidad de inserción 2: 12,0 mm
  • Anchura total [mm]: 23 mm
  • Altura total [mm]: 21 mm
  • Longitud total [mm]: 150 mm
  • Material: C35
  • Superficie: cromado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 13 x 17
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta