{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 75 mm | |
Comprimento da chave L | 330 mm | |
⌀ do anel D | 108 mm | |
Altura do anel h | 48 mm | |
Peso | 3.760 g | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 619050 75 | |
EAN/GTIN | 3662424013799 | |
Número do fabricante | 51BS.75 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de luneta de impacto, com fixação 75 |
sob pedido
Em stock
111 peças em stock
78,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Método de produção | forjado en estampa | |
Superfície | fosfatado | |
⌀ do anel D | 108 mm | 113 mm |
Comprimento da chave L | 330 mm | 330 mm |
Tamanho da chave | 75 mm | 75 mm |
Altura do anel h | 48 mm | 34 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Llave |