Destornillador multicraft, para tornillos Phillips, para los trabajos más exigentes en la industria, garajes y talleres de reparación, punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos

N.º do artigo: 6190.3 150
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6190.3 150
EAN/GTIN 7610733028931
Número do fabricante PB 6190.3-150
Número L L60060 1755

Descrição

Descripción:

  • Destornillador multicraft
  • Para tornillos Phillips
  • Para los trabajos más exigentes en la industria, garajes y talleres de reparación
  • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • Mango curvado, superficie texturizada, sujeción segura incluso con manos grasientas
  • Acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y a la gasolina
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Diámetro: 8 mm
  • Longitud completa destornillador: 270 mm
  • Longitud de la hoja: 150 mm
  • Para tornillos metálicos M: 6-8 mm
  • Perfil: para tornillos Phillips
  • Tamaño de tornillo Phillips: 3

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta