{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tamanho de chave | 46 mm - 55 mm | |
Comprimento | 760 mm | |
⌀ interior do tubo | 25,5 mm | |
⌀ exterior do tubo | 31,5 mm | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Tubo encajable |
Número do artigo | 618610 760 | |
EAN/GTIN | 4045197973689 | |
Número do fabricante | 618610 760 |