Toma de la broca del destornillador 1″ hembra- 6ct 17 mm

N.º do artigo: 6181010
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Inserto de destornillador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6181010
EAN/GTIN 4010886618103
Número do fabricante 6181010
Número L L60160 4499

Descrição

Descripción:

Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - D 25, ISO 1174, con seguro de pasador
Uso manual, moleteado en cruz
Para uso manual
* fuera de norma

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 25.0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1″
  • Ø de inserción Accionamiento: 48 mm
  • Anchura total [mm]: 48 mm
  • Longitud total [mm]: 90 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 17
  • Fusible: Bloqueo de pasador
  • Longitud central: 25,5 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta