Flexiamant super 115x2,0x22,23 acero, TF 42

N.º do artigo: 616100000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 616100000
EAN/GTIN 4007430437389
Número do fabricante 616100000
Número L L01750 703

Descrição

Descripción:

  • Disco universal para el tratamiento del metal
  • Dureza: dura
  • Potencia de corte extremad. alta con duración alta gracias al uso de corindones especiales
  • Resultados óptimos al emplear amoladoras angulares de gran potencia
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Característica:

  • Diseño: acodado
  • Diámetro x espesor x diámetro: 115 x 2 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 13300 /min
  • Clase de calidad: Un 36-T.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta