{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 8 mm | |
Tamanho da chave 2 | 9 mm | |
Comprimento da chave L | 180 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 14 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 15 mm | |
Posição do anel | 75 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado mate | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Anel de curvatura acentuada | sim | |
anel aberto | não | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 615600 8X9 | |
EAN/GTIN | 4062406220846 | |
Número do fabricante | 615600 8X9 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de luneta dupla, grande curvatura 8X9
sob pedido
Em stock
1 266 peças em stock
7,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
121 peças em stock
3,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
803 peças em stock
4,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da chave L | 180 mm | 182 mm | 182 mm |
Tamanho da chave 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tamanho da chave 2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Llave | Llave |