Buzo C60

N.º do artigo: 615110008800C60
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor marineblau
Tamanho de confeção PT 60
Tipo de produto Mono

Números de identificação e classificações

Número do artigo 615110008800C60
EAN/GTIN 7330509076507
Número do fabricante 615110008800C60
Número L L00980 4743

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% algodón, sarga, 240gm²

Bolsillos
Bolsillos traseros, reforzados
Bolsillo para regla
Bolsillos de pecho con solapa
Bolsillo exterior de protección de rodilla

Detalles
Costura de entrepierna reforzada
Elástico ajustable en cintura
Botones metálicos

Acabado
Terminación de mangas ajustable

Cierre delantero
Cierre delantero con botón de charol

Descripción:

  • Experimenta la comodidad y la libertad de movimiento a la vez que te proteges eficazmente de las salpicaduras y la suciedad
  • Cuenta con bolsillos de protección para las rodillas

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta