{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 21 mm | |
Comprimento da chave L | 280 mm | |
altura máxima da boca h1 | 9,2 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 13,5 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
AS-Drive do lado do anel | sim | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 614200 21 | |
EAN/GTIN | 4018754019298 | |
Número do fabricante | 40102121 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave combinada, versão comprida 21
sob pedido
Em stock
124 peças em stock
18,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
377 peças em stock
9,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
218 peças em stock
13,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Método de produção | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
altura máxima da boca h1 | 9,2 mm | 9,2 mm | 9,2 mm |
Superfície | cromado sobre níquel | cromado | cromado sobre níquel |
Posição do anel | 15 grau | 15 grau | 10 grau |
Comprimento da chave L | 280 mm | 302 mm | 280 mm |
Tamanho da chave | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
altura máxima do anel h2 máx. | 13,5 mm | 13,5 mm | 13,5 mm |