{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 11 mm | |
Comprimento da chave L | 180 mm | |
altura máxima da boca h1 | 6 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 9 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
AS-Drive do lado do anel | sim | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 614200 11 | |
EAN/GTIN | 4018754019199 | |
Número do fabricante | 40101111 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave combinada, versão comprida 11
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
9,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
264 peças em stock
3,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 714 peças em stock
6,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Posição do anel | 15 grau | 15 grau | 10 grau |
Tamanho da chave | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero al cromo-vanadio | Acero aleado al cromo |
altura máxima do anel h2 máx. | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave |