Bloque patrón, métrico, certificado de prueba, ISO, clase 2, cerámica, 1.39 mm

N.º do artigo: 613599-041
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
Medida nominal 1,39 mm
Classe de tolerância 2
Material Keramik
Tipo de produto Bloque patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 613599-041
EAN/GTIN 4946368319544
Número do fabricante 613599-041
Número L L40010 15753

Descrição

Descripción:

Este bloque patrón de clase 2 con certificado de prueba de fábrica le ofrece las siguientes ventajas: Debido al material cerámico, estos bloques patrón son muy resistentes al desgaste y a la corrosión. Los bloques patrón CERA tienen diez veces más resistencia a la abrasión que el acero y tres veces la del metal duro. El acero y la cerámica tienen coeficientes de expansión similares que reducen los errores de medición que ocurren debido a los cambios de temperatura No magnético: El polvo (como el grano de hierro) no se adhiere a las superficies. Marcas claramente visibles: caracteres negros sobre una superficie blanca como la nieve. Prácticamente sin cambios dimensionales con el tiempo. Se adhiere a bloques patrón de acero. Sin rebabas causadas por arañazos

Característica:

Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Acolchado de espuma

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta