{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 5,5 mm | |
Tamanho da chave 2 | 7 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Comprimento da chave L | 122 mm | |
largura máxima da boca b1 | 15 mm | |
largura máxima da boca b2 | 17 mm | |
altura máxima da boca h | 4 mm | |
Posição da boca 1 | 15 grau | |
Posição da boca 2 | 15 grau | |
Superfície | cromadas | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
não produz faíscas | não | |
tamanhos de chave iguais dos dois lados | não | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 610950 5,5X7 | |
EAN/GTIN | 4045197441423 | |
Número do fabricante | 610950 5,5X7 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave de duas bocas 5,5X7
sob pedido
Em stock
5 092 peças em stock
2,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
579 peças em stock
2,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 686 peças em stock
4,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Posição da boca 1 | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
Posição da boca 2 | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
largura máxima da boca b2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Comprimento da chave L | 122 mm | 122 mm | 120 mm |
Tamanho da chave 1 | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |
Tipo de produto | Llave | Llave | Chave de parafusos |