Multinorma Inherente General C64

N.º do artigo: 608915135389C64
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor high vis orange / marineblau
Tamanho de confeção PT 64
Tipo de produto Mono

Números de identificação e classificações

Número do artigo 608915135389C64
EAN/GTIN 7330509721254
Número do fabricante 608915135389C64
Número L L00980 2683

Descrição

Ejecución:


Material principal
40% modacrílico, 24% viscosa FR, 20% poliéster, 10% algodón, 4% aramida, 2% antiestático, doble tejido, ignífugo, antiestático, 310 g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle, reforzados y solapa
Bolsillo de pernera con fuelle, bolsillo para teléfono y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo reforzado para metro con portacuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos delanteros con solapa y botón de presión, Abertura con solapa para sujetar la prenda subyacente
Bolsillo pectoral con cremallera metálica oculta
Bolsillo exterior para protección de rodillas

Detalles
Bolsillo desmontable para identificación- bolsillo para prendas ignífugas
Cintura ajustable
Secciones de los hombros en color de contraste
Cuello alto con cremallera
Obillas situadas a ambos lados del pecho para la colocación de detector de gases/oxímetro/micrófono
Etiquetas de certificación externas

Acabado
Final de manga ajustable con cierre por adherencia
Las tallas C pueden ampliarse hasta tallas C100

Cierre frontal
Robusta cremallera metálica bidireccional oculta, Tapa frontal con botones metálicos ocultos

Reflejos
Cintas reflectantes resistentes al fuego cosidas con costuras dobles, Reflectores en los hombros

Refuerzo
Refuerzo de CORDURA®/Kevlar®/Protal® en la rodilla

Funcionalidad
Repelente al aceite, la suciedad y el agua

Descripción:

  • Fabricado con tejido intrínsecamente ignífugo, lo que significa que las propiedades ignífugas están presentes de forma natural en sus fibras
  • Estos monos suaves permiten un movimiento fácil y las rodillas están reforzadas con tejido CORDURA®/Kevlar®/Protal®
  • Cuentan con muchas soluciones de bolsillos inteligentes diseñadas para cumplir las normas de certificación certificación
  • Los bolsillos sometidos a un desgaste excesivo están reforzados con doble grosor para prolongar su vida útil
  • Abertura en el interior del bolsillo para acceder a la ropa que se lleva debajo
  • El tejido Ripstop ofrece una resistencia excepcional al desgarro
  • Todas las tallas C pueden alargarse hasta tallas C- 150
  • Certificado según la norma EN 1149-5, EN 13034 PB (6)
  • EN ISO 20471, clase 3
  • Certificado según EN ISO 11611, clase 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, clase 1
  • ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta