Ejecución:
ensamblado
Descripción:
No es necesario levantar los volquetes automáticos para vaciarlos. El volquete vacío vuelve automáticamente a la posición de carga. Robusta estructura soldada de chapa de acero de 3 mm, lacado de azul RAL 5007. Estándar con bolsillos para carretillas elevadoras, seguro contra caídas y bloqueo de inclinación, cadena de eslabones como protección contra caídas e inclinaciones. Tire de la cuerda para soltar la liberación del asiento del montacargas.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 1500
Capacidad (litros): 600
Dimensiones de la caja (mm): 1237 x 1076 x 703
Altura del borde de descarga sin rodillos (mm): 744
Altura del borde de descarga con rodillos (mm): 981
Longitud total (mm): 1294
Ancho total (mm): 1141
Altura total (mm): 833