Llave de doble anilla recta perfil UD 6x7 mm

N.º do artigo: 6052710
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6052710
EAN/GTIN 4010886605271
Número do fabricante 6052710

Descrição

Descripción:

Con diferentes anchos de llave
Anillos de pared delgada
Perfil UD
* fuera de norma

Característica:

  • Diseño: Forma recta, diseño plano, con anillos de pared delgada
  • Anchura total [mm]: 12 mm
  • Altura total [mm]: 5 mm
  • Longitud total [mm]: 10 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 10,0 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 11,5 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 4,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Anchura entre planos [mm]: 6x7
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 6
  • Anchura entre planos 2 [mm]: 7
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta