Llave combinada de 12 puntos y 36 mm.

N.º do artigo: 6034220
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6034220
EAN/GTIN 4010886603420
Número do fabricante 6034220
Número L L60160 271

Descrição

Descripción:

De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
Se pueden solicitar tamaños especiales
Accesorio opcional: Tubo deslizante No. 2 AR para extender el brazo de la palanca

Característica:

  • Diseño: Modelo pesado para pares de apriete máximos
  • diámetro 1 [mm]: 21,3
  • Longitud total [mm]: 245 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 55,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 20 mm
  • Altura de desplazamiento 1: 35 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 36
  • Aislamiento 1000 V: no
  • 2 AR: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta