Volquete automático con grifo de purga

N.º do artigo: 6030A
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Recipiente basculante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6030A
EAN/GTIN 4017976160306
Número do fabricante 6030A
Número L L90070 83

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

No es necesario levantar los volquetes automáticos para vaciarlos. El volquete vacío vuelve automáticamente a la posición de carga. Robusta estructura soldada de chapa de acero de 3 mm, lacado de azul RAL 5007. Estándar con bolsillos para carretillas elevadoras, seguro contra caídas y bloqueo de inclinación, cadena de eslabones como protección contra caídas e inclinaciones. Tire de la cuerda para soltar la liberación del asiento del montacargas. La adición ″A″ significa con grifo de purga y colador para separar líquidos y sólidos.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 1000
Capacidad (litros): 350
Dimensiones de la caja (mm): 1237 x 666 x 703
Altura del borde de descarga sin rodillos (mm): 744
Altura del borde de descarga con rodillos (mm): 981
Longitud total (mm): 1294
Ancho total (mm): 731
Altura total (mm): 833

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta