Llave combinada ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 32 ∙ 360 mm

N.º do artigo: 603-32
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 603-32
EAN/GTIN 4000896023882
Número do fabricante 603-32
Número L L60140 612

Descrição

Descripción:

  • Cabezal de llave de estrías 10° acodado
  • Posición de la boca: 15°
  • Superficie: cromada
  • DIN 3113 forma B, ISO 3318, ISO 7738, Conforme a DIN EN 3709
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 32 mm
  • Dimensiones / longitud: 360 mm
  • Peso neto (kg): 0.67 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta