KT 18 LTX 66 BL Sierra circular de inmersión de batería

N.º do artigo: 601866810
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Sierra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 601866810
EAN/GTIN 4061792187511
Número do fabricante 601866810
Número L L01750 724

Descrição

Descripción:

  • Sierra circular de inmersión de batería con motor Brushless para una inmersión potente y cortes de sierra precisos hasta una profundidad de 66 mm (!)
  • Asiento ajustable sin juego en los carriles guía de Metabo y otros fabricantes para obtener resultados de corte exactos
  • Las baterías LiHD de alto rendimiento y el motor Brushless de Metabo garantizan la máxima fuerza de arrastre y un serrado duradero
  • Uso versátil gracias a las revoluciones variables para diferentes materiales
  • Indicador doble para el ajuste exacto de la profundidad de corte con y sin carril guía
  • Con función de corte de destalonamiento para transiciones de ajuste preciso, posición de 0° y 45° reajustable para una máxima precisión de corte
  • Es posible serrar cerca de la pared hasta 14 mm
  • Corte con poco polvo gracias al saco de polvo de gran volumen o conectando un aspirador
  • Encendido/apagado automático del aspirador conectado gracias a CordlessControl (disponible como accesorio)
  • Codo de expulsión de virutas de giro y bloqueo individual para cada posición de trabajo
  • El freno de deceleración detiene la hoja de sierra de modo especialmente rápido y aumenta la seguridad
  • Ventana de control en la cubierta protectora para cortes exactos
  • Cambio rápido y fácil de la hoja de sierra gracias a la palanca para la posición de inmersión de encastre y bloqueo del husillo
  • Práctico tope paralelo disponible como accesorio (Nº de pedido 628029000)
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Hoja de sierra ″precision cut wood - classic″ 165x20 Z42 WZ 5°, Saco de polvo, Llave hexagonal, 2 baterías LiHD (18 V/8,0 Ah), Cargador rápido ASS 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 340

Característica:

  • Capacidad de la batería: 2 x 8 Ah
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Tipo de batería: LiHD
  • Peso con batería: 5.3 kg
  • Peso sin batería: 4.3 kg
  • Revoluciones marcha en vacío: 2250 - 5000 /min
  • Velocidad máx. de corte: 43 m/s
  • Profundidad máx. de corte en 45°: 43 mm
  • Profundidad máx. de corte en 90°: 66 mm
  • Máx. profundidad de corte con carril guía: 61 mm
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Ø de la hoja de sierra x perforación: 165 x 20 mm
  • Serrar placas de virutas: 2.5 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 90 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 101 dB(A)
  • Profundidad de corte ajustable: 0 - 66 mm
  • Radio de giro de/hasta: - 1 / + 46 °

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta