HK 18 LTX 20 Pistola para pegar en caliente de batería

N.º do artigo: 600797840
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
Tensão da bateria 18 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Surtido de herramientas eléctricas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 600797840
EAN/GTIN 4061792246973
Número do fabricante 600797840
Número L L01750 13

Descrição

Descripción:

  • Pistola de pegar de batería versátil para reparar y fijar en cualquier lugar, lista para usar en solo 1 minuto
  • Para pegar en caliente casi todos los materiales, incluidos los materiales sensibles al calor gracias al segundo ajuste de temperatura con 130°C
  • Para barras de pegamento con Ø 11 mm, también para barras ″Low Melt″ con baja temperatura de procesamiento
  • Procesamiento rápido y óptimo del adhesivo gracias a la temperatura constante
  • Alto rendimiento de la batería de hasta 13 barras de pegamento con el nivel de temperatura más alto en solo 18 minutos (batería Li-Power 18 V/2 Ah)
  • Tobera intercambiable, precisa e interruptor de avance grande y ergonómico para una dosificación exacta
  • Desconexión de seguridad automática después de 10 minutos de inactividad
  • Trabajo limpio sin goteo gracias a la tobera con cierre de bola
  • Apoyo o colocación lateral seguro sobre la batería
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Tobera larga Ø 2,8 mm, 5 barras de pegamento transparentes, metaBOX 145, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Tipo de batería: Li-Power / LiHD
  • Tiempo de calentamiento: 1 min
  • Peso con batería: 0.8 kg
  • Peso sin batería: 0.4 kg
  • Ø barra de pegar: 11 mm
  • Poder adherente máx.: 20 g/min
  • Temperatura de trabajo: 200 / 130 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta