Peldaños de plataforma, móvil 60° Ancho de peldaño 600 mm 14 peldaños

N.º do artigo: 600714
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Escalera plataforma

Números de identificação e classificações

Número do artigo 600714
EAN/GTIN 4031405007147
Número do fabricante 600714

Descrição

Descripción:

  • Escalera de plataforma móvil de aluminio con una inclinación de 60°
  • Paso y ancho de plataforma: 600 mm
  • Longitud de la plataforma: 460 mm
  • Último nivel (Profundidad: 225 mm) montado a la misma altura que la plataforma (área total de la banda de rodadura: 685 mm)
  • Las versiones de escalera y plataforma son estándar en aluminio ranurado (R 9), opcionalmente también disponible con otros revestimientos
  • Barandilla en ambos lados y barandilla de plataforma de 3 lados Ø 40 mm con elementos de conexión atornillados de serie (altura de barandilla: 1.100 mm)
  • Dos ruedas giratorias de Ø 100 mm en la sección de escalada y dos ruedas fijas de Ø 125 mm como tren de aterrizaje transversal en la sección de soporte garantizan un fácil movimiento de un lugar a otro, mientras que los armarios integrados (parada total) garantizan un soporte seguro
  • Fácil montaje por entrega en montajes premontados incluyendo instrucciones de montaje
  • Carga máxima: 1,5 kN/m2, carga escalonada 150 kg, carga total 300 kg
  • Nota: Los accesorios estándar están hechos de acero galvanizado, que son adecuados para uso en interiores. Por un costo adicional, también se pueden hacer de acero inoxidable, que se recomienda para uso en exteriores

Característica:

  • Gastos generales: 2670 mm
  • Tipo de construcción: 60°
  • Tipo de construcción: 60°
  • Suelos: Aluminio estriado
  • Anchura del chasis: 1800 mm
  • Altura: 4510 mm
  • Material: Aluminio, acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Altura vertical: 3400 mm
  • Stand plataforma contado como una etapa: No
  • Número de pasos/peldaños: 14 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 225 mm
  • Ancho de paso: 600 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta