Llave combinada perfil UD 1/2″

N.º do artigo: 6005550
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6005550
EAN/GTIN 4010886600559
Número do fabricante 6005550
Número L L60160 1055

Descrição

Descripción:

Con perfil UD para una suave transmisión de fuerza, a partir de SW 1.3/8″ con doce caras.
Anillo acodado a 10º
Para accionar tuercas o tornillos empotrados o de fijación profunda

Característica:

  • Anchura total [mm]: 29 mm
  • Altura total [mm]: 18 mm
  • Longitud total [mm]: 185 mm
  • Peso [lbs]: 0,190 kg
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 19,2 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 29,2 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 10,2 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 6 mm
  • Altura de desplazamiento 1: 16,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Posición de la boca 1: 15°
  • Superficie: cromado
  • Manivela anular: 10°
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Anchura entre planos 1 [AF]: 1/2″
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta