PENTA 34R150J15D IC908 Plaquitas de 5 Puntas para Tronzado de Tubos y Piezas Pequeñas y de Paredes Delgadas

N.º do artigo: 6004772
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 4 peças
  • Passos da encomenda: 4 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 6004772
EAN/GTIN 7291075326628
Número do fabricante 6004772
Número L L24080 239

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.07 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 8.5 mm, Ancho de corte (CW) 1.5 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas J
  • Radio de punta (RE) 0.07 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 8.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 1.5 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.08 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 18 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta