PENTA 34F300-0.40-22R IC908 Plaquitas Pentagonales para Ranurado Frontal y Cajeado

N.º do artigo: 6003660
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 4 peças
  • Passos da encomenda: 4 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 6003660
EAN/GTIN 7291075277234
Número do fabricante 6003660
Número L L24080 5

Descrição

Descripción:

Plaquitass intercambiables de planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 5 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 22 mm
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 5 mm
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.15 mm/rev
  • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.08 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta