PENTA 34R200PB-6D IC908 Plaquitas Pentagonales para Tronzado de Acero de Rodamientos y Materiales Dúctiles

N.º do artigo: 6003655
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 4 peças
  • Passos da encomenda: 4 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 6003655
EAN/GTIN 7291075285079
Número do fabricante 6003655
Número L L24080 151

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.1 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 8.5 mm, Ancho de corte (CW) 2 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas PB
  • Radio de punta (RE) 0.1 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 8.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 2 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.06 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 18 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta