PENTA 34N300C150 IC908 Plaquitas de 5 Puntas para Tronzado y Ranurado de Materiales Duros, Aplicaciones Tenaces y Generales

N.º do artigo: 6003609
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 4 peças
  • Passos da encomenda: 4 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 6003609
EAN/GTIN 7291075289671
Número do fabricante 6003609
Número L L24080 130

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 1.5 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 10 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas C
  • Radio de punta (RE) 1.5 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 10 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.2 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.06 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta