DGR 1402J-8D IC908 Plaquitas de Doble Cara para Tronzado de Materiales Blandos, Tubos y Piezas de Pequeño Diámetro y Paredes Delgadas

N.º do artigo: 6003036
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6003036
EAN/GTIN 7291075207545
Número do fabricante 6003036
Número L L23940 1730

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.16 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 14 mm, Ancho de corte (CW) 1.4 mm, Longitud total (OAL) 15.8 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.16 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 14 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 1.4 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.08 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 15.8 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta