{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Método de retificação | Corte | |
Abrasivo | diamante | |
Abreviatura abrasivo | D | |
Granulometria | D126 | |
Especificação | D126C75B-W-Carbide | |
otimizado para material | Metal duro | |
Forma | 1A1R | |
⌀ do disco D | 75 mm | |
Largura do disco T | 0,8 mm | |
⌀ do furo H | 20 mm | |
Largura do revestimento abrasivo U | 0,8 mm | |
Altura do revestimento abrasivo X | 5 mm | |
Motor de acionamento | Máquinas de corte fijas | |
velocidade periférica recomendada | 20 m/s - 40 m/s | |
Tipo de produto | Disco de corte |
Número do artigo | 598590 D126 | |
EAN/GTIN | 9003171578003 | |
Número do fabricante | 157800 |