{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abrasivo | Diamante | |
Abreviatura abrasivo | D | |
Granulometria | D64 | |
Especificação | D64BXP-P STARTEX XP-P | |
Forma | 12V9 | |
⌀ do disco D | 100 mm | |
Largura do disco T | 20 mm | |
⌀ do furo H | 20 mm | |
Largura do revestimento abrasivo W, face frontal | 3 mm | |
Altura do revestimento abrasivo X | 10 mm | |
Tipo de produto | Disco abrasivo tipo copo |
Número do artigo | 597964 D64 | |
EAN/GTIN | 9003172004631 | |
Número do fabricante | 34044248 |