{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Método de retificação | Banco de amolar | |
Abrasivo | Corindón fino blanco | |
Abreviatura abrasivo | A | |
Granulometria | 80 | |
Grau de finura | fino | |
Especificação | Corindón fino blanco, grado de dureza M | |
⌀ interior do anel redutor | 32 mm | |
Forma | 1 | |
⌀ do disco D | 250 mm | |
Largura do disco T | 32 mm | |
⌀ do furo H | 51 mm | |
velocidade periférica máxima | 40 m/s | |
Tipo de produto | Muela para esmeriladora |
Número do artigo | 596510 EK80 | |
EAN/GTIN | 9003176640767 | |
Número do fabricante | 664076 |