{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Método de retificação | Retificação de superfície plana | |
Especificação | SD33A46JJ8PVO3F | |
Forma | 7 | |
⌀ do disco D | 400 mm | |
Largura do disco T | 100 mm | |
⌀ do furo H | 127 mm | |
⌀ do entalhe P | 190 mm | |
Profundidade do entalhe F 1 | 40 mm | |
Profundidade do entalhe G 2 | 10 mm | |
Tipo de produto | Disco abrasivo plano |
Número do artigo | 590692 A46 | |
EAN/GTIN | 9003172029931 | |
Número do fabricante | 34211468 |