{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da folha de serra | HM | |
Divisão dos dentes | 3,2 – 4,3 mm | |
Comprimento da folha | 150 mm | |
Designação | 956XHM | |
otimizado para material | Madera con metal | |
Espessura da placa (madeira com inclusões de metal) | < 100 mm | |
Motor de acionamento | Sierra de sable | |
Tipo de corte | Corte recto rápido (basto) | |
Número de folhas | 1 | |
Tipo de produto | Hoja de sierra de sable |
Número do artigo | 588610 956XHM | |
EAN/GTIN | 4045197977359 | |
Número do fabricante | 588610 956XHM |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Conjunto de lâminas de serra de sabre 956XHM
sob pedido
Em stock
224 peças em stock
14,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
207 peças em stock
25,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de folhas | 1 | 1 |
Designação | 956XHM | 1256XHM |
Comprimento da folha | 150 mm | 300 mm |
otimizado para material | Madera con metal | Madera con metal |
Material da folha de serra | HM | HM |
Espessura da placa (madeira com inclusões de metal) | < 100 mm | < 250 mm |
Tipo de produto | Hoja de sierra de sable | Hoja de sierra de sable |