Conjunto de lâminas de serra de sabre 1155CHM

N.º do artigo: 588600 1155CHM
Desconto
23,52 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação Preço unitário com IVA
  • otimizado para material: INOX
  • Espessura da chapa (chapa perfurada): 4-12
  • Perfil de metal (aberto): < 175
  • Tipo de corte: Corte recto rápido (basto); Corte con ángulo exacto

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material da folha de serra HM
Divisão dos dentes 3 mm
Comprimento da folha 225 mm
Designação 1155CHM
otimizado para material INOX
Espessura da chapa (chapa perfurada) 4-12 mm
Perfil de metal (aberto) < 175 mm
Motor de acionamento Sierra de sable
Tipo de corte Corte recto rápido (basto); Corte con ángulo exacto
Número de folhas 1
Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 588600 1155CHM
EAN/GTIN 4045197977342
Número do fabricante 588600 1155CHM

Descrição

Ejecución:

Folhas de serra de sabre para metal.
Dentes revestidos com metal duro, para resistência máxima e, ao mesmo tempo, grande flexibilidade da lâmina portante.

Nota:

Reduzir a quantidade de cursos, trabalhar sem oscilação, utilizar refrigerante.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Conjunto de lâminas de serra de sabre  1155CHM

Conjunto de lâminas de serra de sabre 1155CHM

sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
23,52 €
19,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
552 peças em stock
15,26 €
12,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de folhas 1 1
Material da folha de serra HM MD
Tipo de corte Corte recto rápido (basto); Corte con ángulo exacto Corte recto fino
Adequabilidade _922EHM
Espessura da chapa (chapa perfurada) 4-12 mm
Perfil de metal (fechado) < 100 mm
Tipo de produto Hoja de sierra de sable Hoja de sierra de sable

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta